• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9000V, +1 gradazione, 428020

Codice art.: 7100080227
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100080227
EAN / GTIN 04046719044955
Codice del produttore 7100080227
Numero-L L01140 104
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Le lamine di protezione interne 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambio sostituibili per le maschere di saldatura 3M™ Speedglas™ che hanno lo scopo di proteggere la lente di saldatura da scintille e schizzi. Sostituire quando la lamina di protezione interna 3M™ Speedglas™ esistente si danneggia o si sporca troppo per essere pulita. Pulire regolarmente con un panno che non lascia pelucchi, ad esempio un panno detergente 3M™. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature.

Vantaggi:

  • Aiuta a proteggere la lente di saldatura
  • Sostituire la lamina di protezione interna 3M™ Speedglas™ quando diventa molto usurata o troppo sporca per essere pulita
  • Progettata per essere utilizzata con la maschera per saldatura e i filtri 3M™ Speedglas™
  • Pulire regolarmente con un panno che non lascia pelucchi

Raccomandazioni:

  • Adatto per applicazioni di saldatura