Cubrefiltro interior 3M™ Speedglas™, 9000V +1 tono, 428020

N.º do artigo: 7100080227
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100080227
EAN/GTIN 04046719044955
Número do fabricante 7100080227
Número L L01140 104
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Los cubrefiltros interiores 3M™ Speedglas™ son piezas de repuesto reemplazables para las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™, para proteger la lente de soldadura de chispas y salpicaduras de soldaduras. Reemplace su cubrefiltros interior 3M™ Speedglas™ actual cuando presente daños o se haya ensuciado demasiado para limpiarlo. Límpielo con regularidad con un paño que no desprenda pelusas, como puede ser una bayeta de limpieza de 3M™. Para la máxima seguridad y comodidad, revise regularmente su equipo en busca de piezas desgastadas o dañadas.

Vantagem:

  • Protege su lente de soldadura
  • Reemplace el cubrefiltro interior Speedglas™ de 3M™ cuando esté muy picado o demasiado sucio para limpiarlo
  • Diseñado para su uso con la lente y la pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™
  • Limpie regularmente con un pañuelo o paño sin pelusa

Recomendação:

  • Adecuado para aplicaciones de soldadura