• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Versaflo™ Copertura per testa, collo e spalle, M-976

Codice art.: 7100063944
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Parte della testa per mascherina per ventola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100063944
EAN / GTIN 04046719989171
Codice del produttore 7100063944
Numero-L L01140 283
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Mantieni i capelli, il collo e il colletto dell'utilizzatore puliti durante la verniciatura a spruzzo o a polvere con la copertura per il capo, collo e spalle 3M™ Versaflo™ M-976. La nostra copertura per il capo, collo e spalle è progettata per mantenere pulito l'utilizzatore senza fornire una protezione respiratoria aggiuntiva.

Vantaggi:

  • Mantiene puliti i capelli, il collo e il colletto dell'utilizzatore
  • Compatibile con i prodotti 3M™ Versaflo™ serie M-100, M-200 e M-300

Raccomandazioni:

  • Verniciatura a polvere, spruzzi di vernice e simili