3M™ M-976 Hoofd-, nek- en schouderbedekking

Artikelnummer: 7100063944
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hoofddeel motoraangedreven adembescherming

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100063944
EAN/GTIN 04046719989171
Nummer fabrikant 7100063944
L-nummer L01140 283
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Versaflo™ hoofd, nek en schouderhoes M-976 om het haar, de nek en de kraag van de drager schoon te houden tijdens het schilderen of poedercoating. Het hoofd-, nek- en schouderdeksel is ontworpen om de drager te beschermen tegen besmetting en biedt geen extra ademhalingsbescherming.

Voordeel:

  • Eén per verpakking
  • Eendelig kledingstuk dat over het hoofd wordt getrokken
  • Voor gebruik met M-100 Series en M-300 Series Hoofdkappen

Advies:

  • Poedercoating, verf of dergelijke

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan