Disco in carta 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, 120+ C-weight, 127 mm multiforo, Die 500LG

Codice art.: 7100044446
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 250 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Forma es. tonda
Diametro 125 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Denominazione originale prodotto Papierscheibe 732U
Colore viola
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Lavorazione Rettifica in piano
Per materiale alluminio; legno; acciaio
Gruppo di materiali multimateriale
Per Lavorazione in piano
Caratteristiche Con aspirazione della polvere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100044446
EAN / GTIN 00051125868518
Codice del produttore 7100044446
Numero-L L01130 110417
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Questi dischi sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, focalizzate principalmente sull'asportazione di materiale, inoltre sono efficaci su numerosi substrati, quali metalli, materiali compositi, gelcoat e legni teneri. Il supporto in carta di peso C è particolarmente adatto per applicazioni di levigatura in cui la tenuta dei bordi non è un requisito primario del disco. I migliori risultati si ottengono utilizzando il prodotto insieme alle levigatrici rotorbitali 3M Xtract™. La struttura aperta fa sì che tra i granuli abrasivi vi sia un certo spazio, in modo da facilitare l'estrazione delle polveri e di altri residui di carteggiatura, evitando di intasare lo spigolo tagliente dei granuli. La cosparsione resistente all'intasamento consente al disco di continuare a tagliare anche durante la carteggiatura di legni morbidi, vernici e altri materiali che altrimenti tenderebbero a intasare il disco e a ostacolare l'efficienza della carteggiatura. Tutto ciò si traduce in maggiore produttività e minore consumo di materiale. I dischi in carta abrasiva tagliano più efficacemente e durano più a lungo quando non si accumula polvere sulla superficie di taglio dei granuli abrasivi. Il nostro design multiforato sui prodotti 3M Xtract™ rimuove la polvere a una velocità maggiore rispetto ai prodotti a 5 o 6 fori. Questo design non richiede nemmeno l'allineamento dei fori con il platorello, consentendo di sostituire i dischi in modo più rapido e semplice. Per ottenere la massima aspirazione della polvere, questo disco può essere utilizzato con un platorello di supporto 3M Xtract™ e una levigatrice rotorbitale con sistema di aspirazione (entrambi venduti separatamente).

Vantaggi:

  • AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI: Il disco versatile è adatto per applicazioni che vanno dalla finitura alla levigatura grossolana, focalizzate principalmente sulla rimozione del materiale
  • PROGETTATO PER UNA CARTEGGIATURA PULITA: il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito
  • FUNZIONA BENE SU MOLTE SUPERFICI: Adatto per l'uso su alluminio, acciaio al carbonio, compositi, legno, vetroresina, gelcoat, finiture e vernici
  • SOSTITUZIONE DEI DISCHI FACILE E VELOCE: il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata
  • STRUTTURA APERTA: la struttura aperta e il rivestimento resistente al carico prevengono l'intasamento per ottimizzare il taglio per tutta la durata del disco
  • DESIGN RIVOLUZIONARIO DEL GRANULO: La tecnologia 3M Precision-Shaped Grain taglia fino a 2 volte più velocemente degli abrasivi convenzionali
  • SUPPORTO PESANTE: Il resistente supporto di carta di peso C consente una carteggiatura aggressiva
  • DISPONIBILE IN UNA VASTA GAMMA DI GRANE: scegli tra grane comprese tra 80+ e 220+ per soddisfare la tua specifica applicazione