3M Xtract™ Cubitron™ II papirnati disk 732U, 120+ C-teža, 125 mm, več lukenj

Št. art.: 7100044446
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 250 kosi
  • Koraki naročila: 250 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oblika okroglo
Premer 125 mm
Pogonski stroj vibracijski kotni brusilnik
Vpenjala samopritrdilni
Brusna podlaga Papir
Število lukenj, z odsesavanjem prahu okroglo luknjanje
Oznaka proizvajalca Papierscheibe 732U
Barva vijolična
Vrsta izdelka samopritrdilni brusni disk
postopek brušenja plosko brušenje
primerno za material aluminij; les; jeklo
Skupina surovin večmaterialni
primerno za brušenje površine
Lastnosti z odsesavanjem prahu

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100044446
EAN/GTIN 00051125868518
Številka proizvajalca 7100044446
L-število L01130 110417
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Te plošče so idealne za različne aplikacije, kjer je odstranjevanje materiala še posebej pomembno. Še posebej so primerni za uporabo na najrazličnejših podlagah, predvsem kovinah, kompozitih, gelskih premazih in belem lesu. Papirna podlaga C-teža je zelo primerna za brušenje, kjer stabilnost robov ni glavna skrb. Najboljše rezultate lahko dosežete z naključnimi orbitnimi brusilniki 3M Xtract™. Odprto sipanje omogoča več prostora med abrazivnimi zrni, tako da se prah in drugi abrazivni delci lažje odstranijo, namesto da bi zamašili rezalni rob zrn. Protiprašni premaz omogoča disku daljše mletje mehkega lesa, lakov in drugih materialov, kar bi sicer zamašilo disk in zmanjšalo sposobnost brušenja. Vse to zagotavlja večjo produktivnost in manjšo porabo materiala. Če prah ne more zamašiti rezalnega roba brusnih sredstev, koluti za brusni papir zagotavljajo močnejše in hitrejše odstranjevanje. Patentirana perforacija z več luknjami na naših izdelkih 3M Xtract™ odstranjuje prah hitreje kot pri izdelkih s petimi ali šestimi luknjami. Te oblike lukenj ni treba poravnati z luknjami na brusilni plošči. To omogoča hitro in enostavno menjava plošče. Uporabite ta disk skupaj z 3M Xtract™ osnovne plošče in orbitalni brusilnik s sesanjem (obe sta naprodaj ločeno), da zagotovite optimalno odsesovanje.

Prednosti:

  • ZELO VSESTRANSKE APLIKACIJE: Vsestranski disk, ki se uporablja od ekscentričnega brušenja do grobega brušenja, s poudarkom na odstranjevanju materiala.
  • OPTIMIZIRANO ZA EXCIDENTAL TLA: Patentiran 3M Xtract™ multi-hole punch zagotavlja izjemno dober odsesovanje, ki preprečuje zamašitev, povečuje produktivnost in zagotavlja čistejše delovno okolje
  • DOBRO DELUJE NA ŠTEVILNIH POVRŠINAH: Primerno za aluminij, ogljikovo jeklo, kompozitne materiale, les, steklena vlakna, gel premaz, vrhnji premaz in lak
  • HITRO IN ENOSTAVNO menjava plošče: Sistem pritrjevanja 3M™ Hookit™ omogoča enostavno menjava plošče in pomaga optimizirati življenjsko dobo orodja
  • ODPRTO RAZPRŠEVANJE: Odprto razprševanje in poseben premaz preprečujeta zamašitev in zagotavljata optimalno hitrost odstranjevanja skozi celotno življenjsko dobo plošče
  • REVOLUCIONARNA OBLIKA ZRNJA: Tehnologija natančnega zrnja 3M omogoča rezanje do dvakrat hitreje kot običajna brusna sredstva
  • TEŽKI NOSILNI MATERIAL: Trdna podlaga C-papirja je primerna za agresivno brušenje
  • NA VOLJO V RAZLIČNIH OBLIKAH: Izbirate lahko med 80+ in 220+, ki je primerna za vašo specifično uporabo