• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Nastro vinilico 3M™ 471, Blu, 12 mm x 33 m, 0.14 mm

Codice art.: 7100044170
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Denominazione originale prodotto 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Colore blu
Numero nastri adesivi 1 pz.
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Es. unilaterale
Materiale di supporto Pellicola in PVC
Adesivo Caucciù / resina
Forza adesiva su acciaio 6,3 N/mm
Elasticità 130 %
Resistenza alla trazione 68 N/mm
Resistente a temperature min. 4 grado
Resistente a temperature max. 77 grado
Campo di applicazione Campo esterno; Campo interno; Fondi lisci
Applicazione Incollare; Lavori di copertura; Marcatura
Caratteristiche Es. resistente all’abrasione; Es. resistente all’umidità; autoadesivo; es. resistente ai solventi; resistente alle intemperie
Lunghezza 32 m
Larghezza 12 mm
Spessore 0,14 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100044170
EAN / GTIN 00051131364080
Codice del produttore 7100044170
Numero-L L01310 1700
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro in vinile 3M™ 471 una scelta eccezionale per applicazioni su pavimentazione e marcatura di sicurezza.

Vantaggi:

  • Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi
  • Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi
  • Ideale per usi su superfici curve e irregolari
  • Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici
  • Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro
  • Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni

Raccomandazioni:

  • Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza
  • Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento
  • Codice colore tubazioni, strumenti, ecc.
  • Protezione di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione
  • Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse

Download & documenti

Della stessa famiglia "3M™ Weich-PVC-Klebeband 471" Visualizza tutto