3M™ Nastro biadesivo con supporto in pile di carta CT6348, bianco, 1030 mm x 50 m, 0,095 mm

Codice art.: 7100039155
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100039155
EAN / GTIN 04046719920037
Codice del produttore 7100039155

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Alta adesione istantanea
Flessibile, si attacca alle superfici irregolari
Ampiezza complessiva: 1020 mm

Descrizione:

3M™ CT6348 consiste in un supporto di carta non tessuta rivestito su entrambi i lati con un adesivo acrilico. Il forte adesivo presenta un'alta adesione istantanea a un'ampia varietà di superfici tra cui legno, metallo, carta e la maggior parte delle plastiche tra cui il polietilene e il polipropilene.

Proprietà:

Nastro biadesivo di 90 µm di spessore con supporto in tessuto non tessuto su carta protettiva siliconata// Nastro biadesivo di 95 µm di spessore con supporto in tessuto non tessuto su carta protettiva siliconata
Elevata adesione istantanea e buon rapporto prezzo/prestazioni// Elevata adesione istantanea
Flessibile, aderisce a superfici irregolari// Flessibile, aderisce a superfici irregolari
Buone proprietà di punzonatura// Buone proprietà di punzonatura

Nota:

Use for a high initial adhesion to a wide range of surfaces including wood, metal, paper and most plastics including polyethylene and polypropylene