Ruban double face papier 3M™ CT6348, Blanc, 1030 mm x 50 m, 0.10 mm

Réf.: 7100039155
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100039155
EAN / GTIN 04046719920037
Réf. fabricant 7100039155

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Adhésion immédiate élevée
Flexible, se colle sur les surfaces irrégulières
Largeur totale: 1020 mm

Description:

Le Ruban non tissé à double face 3M™ CT-6348 fournit une adhérence initiale élevée sur de nombreuses surfaces.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif double face de 90 µm d'épaisseur avec support en tissu non tissé sur papier de protection siliconé// Ruban adhésif double face de 95 µm d'épaisseur avec support en tissu non tissé sur papier de protection siliconé.
Adhérence immédiate élevée et bon rapport qualité/prix// Adhérence immédiate élevée
Flexible, adhère aux surfaces irrégulières// Flexible, adhère aux surfaces irrégulières
Bonnes propriétés de poinçonnage// Bonnes propriétés de poinçonnage

Remarque(s):

Use for a high initial adhesion to a wide range of surfaces including wood, metal, paper and most plastics including polyethylene and polypropylene