3M™ Oboustranná papírová lepicí s polyesterovým podkladem CT6348, bílá, 1020 mm x 50 m, 0,10 mm

Artiklové číslo: 7100039155
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100039155
EAN / GTIN 04046719920037
Číslo výrobce 7100039155

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Vysoká okamžitá odpovědnost
Ohebný, přilne k nerovným povrchům
Celková šířka: 1020 mm

Popis:

3M™ CT6348 se skládá z netkaného papírového podkladu oboustranně potaženého akrylovým lepidlem. Silné lepidlo se vyznačuje vysokou okamžitou přilnavostí k široké škále povrchů, jako je dřevo, kov, papír a většina plastů včetně polyethylenu a polypropylenu.

Charakteristika:

tloušťka 90 µm, oboustranná lepicí páska s netkanou podložkou na silikonizovaném ochranném papíru///95µm, oboustranná lepicí páska s netkanou podložkou na silikonizovaném ochranném papíru
Vysoká okamžitá odpovědnost a dobrá cena/výkon// vysoká okamžitá odpovědnost
Flexibilní, lepí na nerovném povrchu// flexibilní, lepí na nerovném povrchu
Dobré vlastnosti děrování// dobré vlastnosti děrování

Poznámka:

Use for a high initial adhesion to a wide range of surfaces including wood, metal, paper and most plastics including polyethylene and polypropylene