• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 982C

Codice art.: 7100032337
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100032337
EAN / GTIN 04046719889624
Codice del produttore 7100032337
Numero-L L51710 155
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il nostro disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 982C per varie applicazioni: smussatura, cianfrinatura, rimozione di saldature e bave di fresatura, rimozione di imperfezioni dall'acciaio al carbonio, realizzazione di scanalature e altre lavorazioni. I nostri dischi innalzano il livello di prestazioni degli abrasivi, offrendo rapidità di taglio e durata anche doppie rispetto ai dischi ceramici tradizionali, con una pressione di lavoro inferiore. Molatura e mascheratura su superfici metalliche grandi e piccole. In applicazioni di rimozione pesante, i nostri dischi permettono di produrre più pezzi, riducendo la necessità di sostituzione del disco. I nostri dischi sono caratterizzati dalla tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, che permette di ottenere granuli di forma triangolare posizionati elettrostaticamente sul supporto. Questi granuli si trasformano in punte affilate che agiscono come singoli utensili da taglio, incidendo il metallo con estrema efficacia. I granuli si consumano in modo uniforme e si autoaffilano continuamente man mano che le punte si spezzano. In questo modo, si riduce il calore dovuto all'attrito e si prolunga la durata del disco. Il supporto robusto e rigido è ottenuto con fibra vulcanizzata, che resiste all'usura ed è adatta alle applicazioni difficili di molatura. I nostri dischi sono progettati per aumentare il potere di taglio il più possibile, riducendo al minimo la pressione di molatura e l'affaticamento dell'operatore.

Vantaggi:

  • La tecnologia 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) permette di effettuare tagli in modo straordinariamente rapido a una pressione minore, offrendo prestazioni superiori rispetto a tutti i dischi ceramici tradizionali
  • Durata fino a due volte superiore rispetto ai dischi tradizionali
  • Durata del disco nettamente superiore, numero maggiore di pezzi prodotti per disco e sostituzioni meno frequenti
  • Con un granulo ceramico di forma triangolare, che si consuma in modo uniforme, sviluppa poco calore e ottimizza la frammentazione del minerale
  • Robustezza e resistenza agli strappi grazie al supporto rigido in fibra e al forte legame con resina per le operazioni di molatura delle saldature e cianfrinatura a pressione elevata
  • Affaticamento ridotto dell'operatore grazie al minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che riduce la pressione di molatura

Raccomandazioni:

  • Asportazione delle saldature a pressione elevata, smussatura dei bordi e cianfrinatura
  • Rimozione di saldature, calamine, cavità e imperfezioni dall'acciaio inox e realizzazione di scanalature
  • Molatura e mascheratura di superfici di metallo grandi e piccole
  • Utilizza il platorello a prestazioni elevate 3M™ per velocità e prestazioni senza paragoni