3M™ Cubitron™ IIFiber tárcsa 982C, 125 mm x 22 mm, 36+ (IPS)

Cikkszám: 7100032337
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100032337
EAN / GTIN 04046719889624
Gyártó száma 7100032337
L-szám L51710 155

Leírás

Kivitel:

Alkalmas nagy igénybevételre
Nagyobb termelékenység
Takarítson meg időt és pénzt
Hosszú élettartam
Egységköltségek csökkentése

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II 982C Fiber tárcsa az első választás az általános fémmegmunkáláshoz. A 3M egyedülálló precíziós megmunkálási teljesítményt és élettartamot jelent. Ez a farostlemez gyors csiszolási folyamatokat, maximális eltávolítási sebességet és hosszú élettartamot biztosít. A stressz okozta repedések és elszíneződések elkerülhetők.

Jellemző:

Tisztán és egyenletesen kezeli a felületet
Kevesebb nyomtatást igényel, és nagyobb kényelmet biztosít
Önélező hatása van
A kerámia szemek jó rögzítése
Magas eltávolítási arány
Hűvös csiszolás.
Aktívan támogatja a nagy teljesítményű csiszolószemcséket

Figyelem:

Use for high pressure weld grinding, edge chamfering and bevelling
Remove carbon steel welds, mill scale, pits and imperfections and machining grooves
For grinding and blending large and small areas of metal surfaces
Use with 3M High Performance Back Up for ultimate speed and performance