3M™ FASARA™ Glass Finish SH2MAOW, Bianco Opaco, 1250 mm x 30 m

Codice art.: 7100005446
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Serie Fasara
Denominazione originale prodotto Glasdesignfolie Frost/Matt
Tipo di prodotto Pellicola protettiva
Lunghezza pellicola 30 m
Materiale pellicola Polipropilene (PP)
Caratteristiche Es. resistente ai raggi UV; Es. resistente all’acqua; es. resistente all’abrasione
Riutilizzabile
Con strisce adesive
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100005446
EAN / GTIN 04548623775296
Codice del produttore 7100005446
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Trasforma il vetro semplice con le pellicole di design in vetro 3M™ Fasara™ Frost/Matte, migliorando al contempo la privacy. Questa famiglia di pellicole di design ha diversi gradi di gelo o opacizzazione, che sono quasi opache e garantiscono una protezione completa della privacy. Queste pellicole innovative possono essere applicate senza fatica su superfici in vetro. Consentono la riproduzione delle ottiche di vetro tagliato, testurizzato, inciso o sabbiato a un costo decisamente inferiore. Sono stati appositamente progettati per dare l'impressione di un vero vetro strutturato. Le pellicole sono traslucide e migliorano sia la protezione della privacy che il design estetico degli interni. Le pellicole sono realizzate in poliestere resistente e flessibile e possono essere applicate in modo rapido, preciso e permanente grazie alla tecnologia adesiva 3M™.

Vantaggi:

  • Novità 2019 della gamma 3M™ Fasara™: dai toni caldi del giallo e del cipria, a quelli medio-freddi del beige e del blu.
  • Lisci o goffrati sono una nuova affascinante proposta cromatica.
  • Tecnologicamente all'avanguardia ed in linea con le più attuali tendenze del mercato.
  • Coniugano la soddisfazione di esigenze stilistiche e funzionali al tempo stesso.
  • Testate per durare a lungo, garantiscono un investimento sicuro, poiché comportano facilità di installazione e manutenzione.
  • L'applicazione è semplice: la competenza di 3M nel campo degli adesivi garantisce sui vetri un'applicazione veloce, accurata, bella e durevole.

Raccomandazioni:

  • Applicazioni interne come sale conferenze, lobby, vendita al dettaglio, pareti divisorie, verande, uffici privati

Della stessa famiglia "Fasara" Visualizza tutto