3M™ Fasara™ glasdesignfilm frost/mat, SH2MAOW, uigennemsigtig hvid, 1225 mm x 30 m

Art.-nr.: 7100005446
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fasara
Producentbetegnelse Glasdesignfolie Frost/Matt
Produkttype beskyttelsesfolie
Længde, folie 30 m
Materiale, folie Polypropylen (PP)
Egenskaber UV-bestandig; slidstærk; vandbestandig
Genanvendelig ja
Med lim-/hæftestrimler ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100005446
EAN/GTIN 04548623775296
Producentnummer 7100005446
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Omdan enkelt glas med 3M Fasara glasdesignfilm Frost/Matte, samtidig med at du forbedrer privatlivets fred. Denne serie af designfilm har forskellige grader af frost eller måtter, som er næsten uigennemsigtige og sikrer fuldstændig beskyttelse af privatlivets fred. Disse innovative film kan påføres ubesværet på glasoverflader. De muliggør reproduktion af optik af skåret, tekstureret, ætset eller sandblæst glas til en brøkdel af prisen. De er specielt designet til at give indtryk af ægte struktureret glas. Filmene er gennemsigtige og forbedrer både beskyttelsen af dit privatliv og det æstetiske design af dit interiør. Filmene er fremstillet af holdbare, fleksible polyestermaterialer og kan påføres hurtigt, præcist og permanent takket være 3M klæbeteknologi.

Fordel:

  • Repliker udseendet af struktureret glas til en brøkdel af prisen
  • Film fra Frost/Matte produktfamilien er kendetegnet ved forskellige grader af frost eller måtter
  • Næsten uigennemsigtig for fuldstændig beskyttelse af privatlivets fred
  • Splintresistent
  • Filmen tillader naturligt lys at passere igennem, samtidig med at den beskytter privatlivets fred
  • Kan påføres hurtigt, præcist og permanent på en lang række glasoverflader takket være 3M klæbeteknologi
  • Fremstillet af holdbare, fleksible polyestermaterialer
  • Let at fjerne og udskifte for æstetiske ændringer

Anbefaling:

  • Indvendige applikationer såsom konferencelokaler, lobbyer, detailhandel, skillevægge, verandaer, private kontorer