• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinze grip a catena, Lunghezza complessiva senza catena: 225mm

Codice art.: 709901 225
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
197 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva senza catena (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva senza catena 225 mm
Lunghezza della catena 505 mm
Apertura senza prolunga 150 mm
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 709901 225
EAN / GTIN 4062406241094
Codice del produttore 709901 225
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con catena per serrare pezzi dalle forme più diverse, ossia bloccare qualsiasi profilo che possa essere afferrato da una catena. Pressione di serraggio regolabile.

Uso:

Per trattenere e serrare profili diversi. La forza di serraggio può essere regolata in modo tale da poter operare anche a cricchetto su corpi tondi.

Download & documenti

Prodotti correlati