Łańcuchowe szczypce zaciskowe, długość całkowita bez łańcucha: 225mm

Nr art.: 709901 225
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
527 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita bez łańcucha (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt szczęk wygięty
Położenie szczęk proste
Długość całkowita L 225 mm
Rozstaw maks. a 150 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ urządzenia mocującego Łańcuch
Długość łańcucha 505 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości Funkcja grzechotki; mechanizm ustalający
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 709901 225
EAN / GTIN 4062406241094
Numer producenta 709901 225
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z łańcuchem obejmującym najróżniejsze detale i profile kształtowe. Do mocowania wszystkich profili, które można objąć za pomocą łańcucha. Regulowana siła zacisku.

Zastosowanie:

do przytrzymywania i mocowania różnych profili. Siła zacisku regulowana tak, że łańcuch można przesuwać na elementach okrągłych.