Cheie de prindere cu lanţ, Lungimea totală fără lanţ: 225mm

Cod articol: 709901 225
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală fără lanţ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală fără lanţ 225 mm
Lungimea lanţului 505 mm
Deschidere fără lanţ de prelungire 150 mm
Tip produs Cleşte de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 709901 225
EAN / GTIN 4062406241094
Număr producător 709901 225
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu lanţ pentru fixarea celor mai diferite forme de piese. Prinde toate profilurile, care pot fi cuprinse cu un lanţ. Presiune de prindere reglabilă.

Aplicaţie:

Pentru fixarea şi strângerea diferitelor profiluri. Forţa de strângere poate fi reglată astfel încât să se poată lucra cu clichet la părţile rotunde.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă