• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza regolabile, ganasce sagomate, Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 708105 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.391 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Lunghezza griffe 35 mm
Apertura 40 mm
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 708105 250
EAN / GTIN 4045197960016
Codice del produttore 708105 250
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce dentate e corpo robusto in acciaio per molle. Apertura e pressione di serraggio regolabile tramite vite zigrinata. Pinza completamente nichelata.
Ganasce sagomate.

Uso:

Per il serraggio di materiale piatto e profilato. Pressione di serraggio fino a 10.000 N.

Materiale:

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio, forgiate.

Ricambi:

Molla di ricambio n. art. 708301 Dim. 7, 10 e 12.
Molla di ricambio n. art. 708301 Dim. 10.

Download & documenti

Prodotti correlati