• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile di spellatura XL, da Ø 25,0 mm

Codice art.: 707-1640
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 707-1640
EAN / GTIN 4049002124853
Codice del produttore 707-1640
Numero-L L70040 257
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per spellare cavi circolari a partire da Ø 25,0 mm
  • rimuove tutti gli strati isolanti senza danneggiare lo strato sottostante
  • Adatto per tagli circonferenziali e longitudinali
  • per smantellare pezzi terminali e centrali
  • Profondità di taglio regolabile fino a 5,0 mm
  • lama sostituibile (utilizzabile su entrambi i lati)
  • corpo dell’utensile: Plastica rinforzata con fibra di vetro

Proprietà:

  • Peso: 210 g
  • Lunghezza: 165 mm
  • Capacità (diametro): > 25 mm