Herramienta peladora XL, a partir de Ø 25,0 mm

Número de artículo: 707-1640
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 707-1640
EAN / GTIN 4049002124853
Número del fabricante 707-1640
Número L L70040 257
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para pelar cables redondos a partir de Ø 25,0 mm
  • Elimina todas las capas aislantes sin dañar la capa subyacente.
  • Adecuado para cortes circunferenciales y longitudinales.
  • Para desmontar piezas finales y centrales
  • Profundidad de corte ajustable hasta 5,0 mm
  • Cuchilla intercambiable (utilizable por ambos lados)
  • cuerpo de la herramienta: Plástico reforzado con fibra de vidrio

Característica:

  • Peso: 210 g
  • Longitud: 165 mm
  • Capacidad (diámetro): > 25 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra