• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Multistrip® 10 plus, pinza spellafili autoregolante 0,03 - 10,0 mm² con funzione di crimpatura

Codice art.: 707 070
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 707 070
EAN / GTIN 4049002151804
Codice del produttore 707 070
Numero-L L70060 102506
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Taglio, spellatura e crimpatura in un unico utensile
  • Adatto per cavi a uno o più fili con isolamento in PVC e una vasta gamma di isolamenti speciali, ad esempio isolamenti in PTFE e gomma.
  • La pinza spellafili si regola automaticamente in base alla sezione trasversale e allo spessore dell’isolamento.
  • Le ganasce metalliche trattengono saldamente il cavo senza danneggiare l’isolamento residuo.
  • con funzione di crimpatura quadrata per capicorda, autoregolante nell’intervallo 0,25–4 mm²
  • Pressatura quadrata precisa e autoregolante dei capicorda secondo DIN 46228 parte 1+4
  • Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie al completamento forzato del processo di crimpatura
  • Blocco coltelli e battuta di lunghezza intercambiabili
  • Custodia rinforzata in fibra di vetro, impugnatura ergonomica a due componenti
  • Tagliacavi integrato per conduttori multifilari fino a 10 mm² e conduttori monofilari fino a 6 mm²

Proprietà:

  • Peso: 168 g
  • Lunghezza: 194 mm
  • Larghezza: 72 mm
  • Altezza: 18 mm
  • Taglienti: 10 mm²
  • Capacità (mm²): 0,03 - 10 mm²
  • Capacità (AWG): 32 - 8
  • Svolgere i capicorda: 0,25 - 4 mm²