• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multistrip® 10 plus, selbsteinstellende Abisolierzange 0,03 - 10,0 mm² mit Crimpfunktion

Artikel-Nr.: 707 070
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 707 070
EAN / GTIN 4049002151804
Herstellernummer 707 070
L-Nummer L70060 102506
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneiden, Abisolieren und Crimpen in einem Werkzeug
  • geeignet für ein- und mehrdrähtige Kabel mit PVC-Isolationen und einer Vielzahl von speziellen Isolationen z. B. PTFE- und Gummiisolationen
  • Abisolierzange stellt sich selbstständig auf Querschnitt und Isolationsstärke ein
  • Klemmbacken aus Metall halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen
  • mit Vierkant-Crimp-Funktion für Aderendhülsen, selbsteinstellend im Bereich 0,25 – 4 mm²
  • präzise und selbsteinstellende Vierkantpressung von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4
  • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges
  • Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
  • Glasfaserverstärktes Gehäuse, ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
  • Integrierter Kabelschneider für mehrdrähtige Leiter bis 10 mm² und eindrähtige Leiter bis 6 mm²

Merkmal:

  • Gewicht: 168 g
  • Länge: 194 mm
  • Breite: 72 mm
  • Höhe: 18 mm
  • Schneiden: 10 mm²
  • Kapazität (mm²): 0.03 - 10 mm²
  • Kapazität (AWG): 32 - 8
  • Crimpen Aderendhülsen: 0.25 - 4 mm²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb