• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza spellafili automatica 0,03 - 10,0 mm² / AWG 32 - 8

Codice art.: 707 001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 707 001
EAN / GTIN 4049002004407
Codice del produttore 707 001
Numero-L L70040 69
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per spellare conduttori a filo singolo, multiplo e sottile con isolamenti standard comuni
  • Adattamento autonomo delle lame di spellatura alle diverse sezioni trasversali
  • Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
  • nessun danneggiamento dei conduttori né sfibramento dei singoli conduttori
  • Lame di spellatura intercambiabili, ganasce di serraggio e battuta di lunghezza
  • Tagliacavi integrato, capacità multifilare fino a 10 mm² e monofilare fino a 6 mm²
  • Custodia rinforzata con fibra di vetro

Proprietà:

  • Peso: 235 g
  • Lunghezza: 200 mm
  • Capacità (mm²): 0,03 - 10 mm²
  • Capacità (AWG): 32 - 8

Download & documenti

Prodotti correlati