• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Automatické odizolovací kleště 0,03 - 10,0 mm² / AWG 32 - 8

Artiklové číslo: 707 001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 707 001
EAN / GTIN 4049002004407
Číslo výrobce 707 001
L-číslo L70040 69
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • k odizolování jednožilových, vícežilových a jemnožilových vodičů s běžnými standardními izolacemi
  • samostatné přizpůsobení odizolovacích nožů různým průřezům
  • automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
  • ani poškození vodičů, ani rozštěpení jednotlivých vodičů
  • Vyměnitelné odizolovací nože, upínací čelisti a doraz délky
  • Integrovaný řezač kabelů, kapacita vícežilových kabelů do 10 mm² a jednožilových kabelů do 6 mm²
  • Sklolaminátové pouzdro

Charakteristika:

  • Hmotnost: 235g
  • Délka: 200 mm
  • Kapacita (mm²): 0,03 – 10 mm²
  • Kapacita (AWG): 32 - 8

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku