• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Manicotti abrasivi 30x30 mm ZA120 acciaio/inox/non ferroso

Codice art.: 706550
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706550
EAN / GTIN 9003177065507
Codice del produttore 706550
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I manicotti abrasivi vengono montati su un albero o un mandrino ad espansione. Nel nostro assortimento sono disponibili anche i relativi accessori.
I manicotti abrasivi TYROLIT vengono utilizzati per operazioni di finitura e sbavatura, nonché per la sagomatura di pezzi complessi. Grazie alla combinazione di zirconio su supporto in policotone possono essere impiegati su molti materiali diversi. Le numerose dimensioni di grana disponibili consentono di eseguire sia asportazioni di materiale consistenti che lavori di finitura.