• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Spiral belts 30x30 mm ZA120 PREMIUM steel/inox/nonferrous

Réf.: 706550
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 706550
EAN / GTIN 9003177065507
Réf. fabricant 706550
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Montage facile des bandes spiralées sur un axe ou sur un mandrin expansible. Notre assortiment propose également des accessoires.
Les manchons spiralés de TYROLIT sont utilisées pour les travaux d'ébavurage et de finition, ainsi que pour le façonnage de pièces complexes. Une combinaison de zirconium et d'un additif de refroidissement supplémentaire permet l'utilisation sur de nombreux matériaux différents. Grâce au grand nombre de grosseurs de grain disponible, votre choix va de l'enlèvement de matière très élevé jusqu'au travail de finition.