• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralband 30x30 mm ZA120 PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 706550
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706550
EAN / GTIN 9003177065507
Herstellernummer 706550
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

TYROLIT Spiralbänder werden für Fein- und Entgratungsarbeiten sowie das Formen von komplexen Werkstücken benötigt. Eine Kombination aus Zirkonium und zusätzlichem Kühlmittel erlaubt den Einsatz auf vielen unterschiedlichen Materialien. Durch eine Vielzahl erhältlicher Korngrößen können Sie zwischen sehr hohem Materialabtrag und Feinarbeit variieren.
Einfache Montage der Spiralbänder auf einer Achse oder einem erweiterbaren Dorn. Das Zubehör finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.