{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza complessiva | 250 mm | |
| Superficie | es. fosfatata | |
| Apertura per esagono | 36 mm | |
| Apertura per tubi | 1.1/2 pollici | |
| Numero di scatti della regolazione micrometrica | 14 | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Impugnatura | rivestimento in plastica antiscivolo | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Regolazione rapida | si | |
| Possibilità di regolazione precisa e rapida | si | |
| Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
| Codice articolo | 706111 250 | |
| EAN / GTIN | 4069515047029 | |
| Codice del produttore | 706111 250 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |