• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza con regolazione a scatto, esecuzione brunita, Lunghezza complessiva: 180mm

Codice art.: 706111 180
Sconto
16,70 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Superficie es. fosfatata
Apertura per esagono 30 mm
Apertura per tubi 1,1/4 pollici
Numero di scatti della regolazione micrometrica 11
Norma DIN ISO 8976
Impugnatura rivestimento in plastica antiscivolo
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Regolazione rapida si
Possibilità di regolazione precisa e rapida si
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706111 180
EAN / GTIN 4069515047012
Codice del produttore 706111 180
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Regolazione a scatto con pulsante a molla che permette quindi una regolazione rapida direttamente sul pezzo. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti. Dentatura controrotante nella zona della ganascia posteriore per una presa aggressiva. Superficie fosfatata, ganasce lucidate. Manici ergonomici rivestiti in plastica antiscivolo.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello