{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| totallängd | 180 mm | |
| Yta | manganfosfaterad, polerade käftar | |
| spännvidd för sexkant | 36 mm | |
| gripvidd för rör | 1.1/2 tum | |
| antal spärrlägen för fininställning | 19 | |
| Norm | DIN ISO 8976 | |
| backarnas utförande | Räfflade käftar med rörurtag | |
| Material | Kromvanadinstål | |
| gnistfri | Nej | |
| Snabbinställning | Ja | |
| Fininställning av spärrlägen möjlig | Ja | |
| Automatisk fastspänning | Ja | |
| Klämskydd | Ja | |
| Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
| Artikelnummer | 706001 180 | |
| EAN/GTIN | 4062406238971 | |
| Tillverkarens nummer | 706001 180 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |