• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza universale, grande rapporto di leva, cromata, manici in bimateriale, Lunghezza complessiva: 180mm

Codice art.: 700340 180
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
265 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 2,5 mm
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Impugnatura Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene®
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC)
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie cromato
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 700340 180
EAN / GTIN 4045197416919
Codice del produttore 700340 180
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Notevole capacità di taglio con sforzo minimo. Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 63 HRC), anche per filo armonico.
Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.