{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, bianco | Bianco puro | |
| Serie | Stamark A380ESD | |
| Denominazione originale prodotto | 3M™ Stamark™ Fahrbahnmarkierungsfolie A380ESD; 3M™ Stamark™ Hochleistungs-Fahrbahnmarkierungsfolie Serie A380ESD | |
| Colore | bianco | |
| Tipo di prodotto | Pellicola adesiva | |
| Larghezza pellicola | 0,25 m | |
| Lunghezza pellicola | 50 m; 50 m | |
| Materiale pellicola | cloruro di polivinile (PVC) | |
| Caratteristiche | Es. antistrappo; Es. resistente ai raggi UV; Es. resistente all’acqua; es. resistente all’abrasione | |
| Resistente a temperature fino a | 80 °C | |
| Con strisce adesive | sì |
| Codice articolo | 7000146246 | |
| EAN / GTIN | 54046719825702 | |
| Codice del produttore | 7000146246 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |