• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro biadesivo in schiuma poliuretanica 3M™ 4026, Bianco, 6 mm x 33 m, 1.6 mm

Codice art.: 7000116037
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 39 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 39 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000116037
EAN / GTIN 53134375057832
Codice del produttore 7000116037
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastro biadesivo in schiuma di uretano progettato per applicazioni come montaggio di segnaletica interna, specchi e targhette su dispenser di sapone e deodoranti per ambienti.

Vantaggi:

  • La schiuma resistente è ideale per applicazioni interne di montaggio, incollaggio e fissaggio
  • Il supporto in schiuma di uretano flessibile, a celle aperte, smorza e previene le vibrazioni
  • Fornisce buone qualità di isolamento
  • Adesivo con elevata resistenza al taglio su metalli e materie plastiche, e resistenza alle alte temperature
  • Supporto in schiuma di uretano flessibile a celle aperte
  • Progettato per uso interno
  • Adatto per il PVC morbido

Raccomandazioni:

  • Montaggio specchi
  • Montaggio segnali interni e targhette identificative
  • Incollaggio pannelli acustici a parete
  • Montaggio dispenser e deodoranti
  • Montaggio canali elettrici a parete
  • Fissare morsetti alle superfici delle pareti
  • Montaggio protezione per gli angoli