{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 4026 | |
| Denumirea producătorului | Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026 | |
| Culoarea | alb | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Material capac sistem separator | Hârtie adezivă siliconizată | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Spumă PE | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Rezistența la tracțiune | 275 N/mm | |
| Rezistență la temperatură max. | 105 grad | |
| Cu căptuşeală | ja | |
| Domeniul de aplicare | Interior | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu amortizare a vibraţiilor | |
| Lungime | 33 m | |
| Lăţime | 6 mm | |
| Concentrație | 1,6 mm |
| Artikelnummer | 7000116037 | |
| EAN / GTIN | 53134375057832 | |
| Herstellernummer | 7000116037 | |
| L-Nummer | L01130 103113 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |