• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Nastro adesivo transfer 9485PC, 25 mm x 55 m

Codice art.: 7000115650
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 36 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 36 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000115650
EAN / GTIN 05010027158252
Codice del produttore 7000115650
Numero-L L01310 492
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ideale per applicazioni che richiedono elevata forza adesiva e prestazioni ad alte temperature. Si lega a contatto con una varietà di metalli e materie plastiche come ABS, acrilico, PP, PE, policarbonato, poliestere (PET), nylon e altro.

Vantaggi:

  • Si lega a contatto con una varietà di metalli, materie plastiche e carte
  • Eccellente potere di tenuta con elevata resistenza al taglio
  • Prestazioni ad alta temperatura fino a 232 °C per 1 ora
  • Elevata resistenza chimica compresi solventi e plastificanti
  • Superiore resistenza all'umidità e ai raggi UV
  • Si adatta facilmente a curve e contorni
  • Facile rilascio del liner per applicazioni manuali
  • Basso odore per un ambiente di lavoro migliorato

Raccomandazioni:

  • Incollaggio di materiali a bassa e alta energia superficiale e verniciati a polvere
  • Incollaggio di schiume a materiali a bassa energia superficiale con prestazioni ad alte temperature
  • Attacchi in schiuma e guarnizioni
  • Tenuta e fissaggio nel montaggio del prodotto
  • Incollaggio di pannelli metallici sottili