Bandă de transfer adezivă 3M™ 9485PC, 25 mm x 55 m

Cod articol: 7000115650
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000115650
EAN / GTIN 05010027158252
Număr producător 7000115650

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă de transfer cu o grosime de 135 µm. Hârtie protectoare acoperită cu PE, adecvată pentru prelucrarea prin metoda Hubstanz. Este în conformitate cu specificațiile UL. Adeziv acrilic 350 de înaltă performanță.
Rezistență ridicată la lipire și rezistență la forfecare. Rezistență excelentă la temperatură și la solvenți. Aderență excelentă la materiale plastice și spume. Pentru lipirea materialelor relativ netede și subțiri.
Conține un adeziv ranforsat cu fibre pentru a crește stabilitatea rolei în lățimi înguste. Proiectat pentru expunerea la temperaturi de scurtă durată de până la 200°C. Ideal pentru lipirea unei varietăți de materiale.
Pentru conexiuni de materiale relativ moi, subțiri, cu tensiuni reziduale reduse.
Versiunea mai groasă a 9482PC

Descriere:

Banda de transfer 3M™ Adhesive 350 Series 9485 PC este o peliculă de adeziv acrilic modificat care asigură o aderență excelentă atât pe suprafețe cu energie mică, cât și pe cele cu energie mare. Datorită grosimii sale relative de 0,135 milimetri, banda adezivă este, de asemenea, potrivită pentru utilizarea pe suprafețe ușor denivelate sau aspre. Rezistența sa bună la forfecare și rezistența sa la influențe fizice și chimice îl fac aplicabil chiar și în condiții de mediu dificile. Răcirea adezivului agresiv până la o temperatură cuprinsă între 2 °C și 10 °C îmbunătățește în mod semnificativ lucrabilitatea acestuia, de exemplu la perforare.

Caracteristică:

Bandă adezivă de transfer cu o grosime de 135 µm. Hârtie protectoare acoperită cu PE, adecvată pentru prelucrarea prin metoda Hubstanz. Conformă cu specificația UL.// Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 135 µm. Hârtie protectoare acoperită cu PE, adecvată pentru prelucrarea prin metoda Hubstanz. Conform cu specificațiile UL.// Aderă la contactul cu multe metale, materiale plastice și tipuri de hârtie.
Aderență excelentă și rezistență mare la forfecare// Aderență și rezistență mare la forfecare. Rezistență excelentă la temperatură și la solvenți. Aderență excelentă la materiale plastice și spume. Pentru lipirea materialelor relativ netede și subțiri// Rezistență ridicată la aderență și forfecare. Rezistență excelentă la temperatură și la solvenți. Aderență excelentă la materiale plastice și spume. Pentru lipirea materialelor relativ netede și subțiri.
Conține un adeziv ranforsat cu fibre pentru a crește stabilitatea rolei la lățimi înguste. Conceput pentru expunerea la temperaturi de scurtă durată de până la 200°C. Ideal pentru lipirea unei varietăți de materiale // Conține un adeziv întărit cu fibre pentru a crește stabilitatea rolei la lățimi înguste. Conceput pentru expunerea la temperaturi de scurtă durată de până la 200°C. Ideal pentru lipirea diferitelor materiale.// Rezistență la temperaturi ridicate de până la 230°C (minute, ore).
Rezistență chimică ridicată la solvenți și plastifianți// Pentru lipirea materialelor relativ moi, subțiri, cu tensiune reziduală redusă// Pentru lipirea materialelor relativ moi, subțiri, cu tensiune reziduală redusă
Rezistență foarte bună la umezeală și radiații UV// Versiunea mai groasă a 9482PC// Versiunea mai groasă a 9482PC
Se adaptează bine la suprafețe și contururi curbe
Hârtia protectoare ușor de îndepărtat permite o aplicare convenabilă.
Miros redus pentru un mediu de lucru mai bun

Notă:

Pentru fixarea materialelor cu energie superficială mare și mică și a suprafețelor acoperite cu pulbere
Pentru lipirea spumei pe materiale cu energie superficială redusă (LSE), rezistență la temperaturi ridicate
Pentru fixarea spumei și a garniturilor
Pentru menținerea și fixarea în asamblarea produselor
Pentru lipirea foilor metalice subțiri