{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 3M™ 983 | |
| Denominazione originale prodotto | 3M™ 983 XL; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Anfasslasche 983 | |
| Imballaggio | singoli | |
| Colore | bianco | |
| Numero nastri adesivi | 1 pz. | |
| Materiale copertura del sistema di separazione | Carta antiadesiva siliconata | |
| Contenuto | Pezzo singolo | |
| Tipo di prodotto | Nastri adesivi | |
| Tipo di nastro adesivo | Su due lati | |
| Materiale di supporto | Carta | |
| Adesivo | Gomma sintetica | |
| Guaina conduttrice presente | si | |
| Campo di applicazione | Campo interno; Fondi lisci | |
| Applicazione | Fissare; Incollare; Montaggio | |
| Caratteristiche | Con strappo manuale | |
| Lunghezza | 500 m | |
| Larghezza | 18 mm | |
| Spessore | 0,1 mm |
| Codice articolo | 7000111522 | |
| EAN / GTIN | 53134375397549 | |
| Codice del produttore | 7000111522 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |