{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ 983 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ 983 XL; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Anfasslasche 983 | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | weiß | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Material Trennabdeckung | silikonisiertes Trennpapier | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | Papier | |
| Klebemasse | Synthesekautschuk | |
| Liner vorhanden | ja | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich; glatten Untergründen | |
| Anwendung | Fixieren; Montage; Verkleben | |
| Eigenschaften | handeinreißbar | |
| Länge L | 500 m | |
| Breite B | 18 mm | |
| Stärke S | 0,1 mm |
| Artikelnummer | 7000111522 | |
| EAN / GTIN | 53134375397549 | |
| Herstellernummer | 7000111522 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |