• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3739, Lucido, 50 mm x 990 m, 0.056 mm

Codice art.: 7000095409
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000095409
EAN / GTIN 08000280955252
Codice del produttore 7000095409
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastro sigillante performante per sigillare e imballare beni di valore medio-pesanti.

Vantaggi:

  • Nastro da imballaggio affidabile per applicazioni di confezionamento medio-pesanti
  • Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio sui pannelli in fibra
  • Utilizzare per la chiusura a striscia singola di scatole di cartone
  • Si comporta bene a tutte le temperature tipicamente riscontrate dai prodotti confezionati negli ambienti di spedizione e stoccaggio
  • Il nastro resiste alle spaccature se sottoposto a manipolizioni difficili e assorbe gli urti

Raccomandazioni:

  • Sigillatura di scatole medio-pesanti
  • Chiusura a striscia singola di scatole di cartone