3M™ Scotch® Box Sealing Tape 3739, Buff, 50 mm x 990 m

Artiklové číslo: 7000095409
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3739
Označení výrobce Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3739; Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739
Barva Hnědá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál BOPP fólie
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Lepicí síla na ocel 12,5 N/mm
Roztažnost 154 %
Pevnost v tahu 135 N/mm
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Balit; Konzervace
Vlastnosti odolný proti roztržení
Délka L 990 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,056 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000095409
EAN / GTIN 08000280955252
Číslo výrobce 7000095409
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Používá se hlavně k utěsnění kartonů z dřevovláknitých desek, opakování utěsnění a balení těžkého, hodnotného zboží. Výrobek je vhodný pro všechny teploty, které se běžně vyskytují při přepravě a skladování balených výrobků.

Výhoda:

  • Opakované utěsnění a těžké, cenné zboží
  • Pro jednoobjemové utěsnění krabic z dřevovláknitých desek
  • Výrobek je vhodný pro všechny teploty, které se běžně vyskytují při přepravě a skladování balených výrobků.

Doporučení:

  • Balicí páska pro středně těžké a vysoce recyklované kartony
  • Pro jednoobjemové utěsnění kartonů z dřevovláknitých desek