Scotch® Nastro da imballaggio a bassa rumorosità 3707 lucido ,50 mm x 66 m, 36 pezzi per confezione

Codice art.: 7000095237
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 36 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 36 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore marrone
Numero nastri adesivi 1 pz.
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Es. unilaterale
Materiale di supporto Pellicola in PP
Resistente a temperature min. -18 grado
Applicazione Imballare
Caratteristiche Con sistema antivibrazioni; Srotolamento silenzioso; antistrappo
Lunghezza L 66 m
Larghezza B 50 mm
Spessore S 0,055 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000095237
EAN / GTIN 08000280354536
Codice del produttore 7000095237
Numero-L L01310 116
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La formulazione dell'adesivo è stata studiata per fornire una riduzione del rumore durante l'applicazione (< 72 dB(A) a 20 M/min) e una buona aderenza al cartone fibra. Ideale per chiudere le scatole in cartone fibra non particolarmente pesanti con una striscia singola, eseguire chiusure successive e per imballaggi di vario tipo che necessitano di poco rumore. Il prodotto si adatta a tutte le temperature degli ambienti di spedizione e stoccaggio delle merci, inclusi quelli molto freddi.

Vantaggi:

  • Ridurre il rumore durante l'applicazione
  • Offre resistenza agli strappi
  • Assorbe gli urti

Raccomandazioni:

  • Adatto per sigillare scatole di cartone da medie a pesanti