Scotch® emballagebånd 3707, brun, 50 mm x 66 m, 0,055 mm

Art.-nr.: 7000095237
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 36 styk
  • Bestillingstrin: 36 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farve brun
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype enkeltsidet
Basismateriale PP-folie
Temperaturbestandig min. -18 grader
Anvendelse emballering
Egenskaber rivefast; støjsvag kørsel; vibrationsdæmpende
Længde L 66 m
Bredde B 50 mm
Tykkelse S 0,055 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000095237
EAN/GTIN 08000280354536
Producentnummer 7000095237
L-nummer L01310 116
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den særlige sammensætning af klæbemidlet muliggør støjsvag udrulning (< 72 dB(A) ved 20 m/min) og god vedhæftning til fiberplader. Velegnet til forsegling af mellemtunge fiberkartoner, gentagen lukning og anden emballage, hvor der kræves lav støj. Produktet er velegnet til alle temperaturer, der opstår under forsendelse og opbevaring af emballerede produkter, herunder frysning.

Fordel:

  • Dæmper støj under brug
  • Rivestyrke
  • Støddæmpende

Anbefaling:

  • Velegnet til forsegling af mellemstore til tunge papkasser