Nastro 3M™ VHB™ 4947F, Nero, 22 mm x 33 m, 1.1 mm

Codice art.: 7000072458
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie VHB 4941
Denominazione originale prodotto 3M™ VHB™ Klebeband 4947F
Imballaggio singoli
Colore nero
Numero nastri adesivi 1 pz.
Materiale copertura del sistema di separazione Carta antiadesiva siliconata
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Su due lati
Materiale di supporto Espanso PE
Adesivo Acrilato
Resistente a temperature min. -40 grado
Resistente a temperature max. 90 grado
Guaina conduttrice presente si
Campo di applicazione Campo esterno; Campo interno; Fondi lisci
Applicazione Fissare; Incollaggio permanente; Incollare; Mascherare; Montaggio
Caratteristiche Con sistema antivibrazioni; Es. resistente all’umidità; Resistente ai raggi UV; antistrappo; autoadesivo; resistente alle intemperie; resistente alle sostanze chimiche
Lunghezza 33 m
Larghezza 22 mm
Spessore 1,1 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000072458
EAN / GTIN 04001895912634
Codice del produttore 7000072458
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Praticità unita a un'elevata capacità di fissaggio Il nostro nastro 3M™ VHB™ 4947 è formato da un adesivo acrilico resistente con proprietà viscoelastiche. È quindi un nastro biadesivo in schiuma straordinariamente resistente che aderisce a una vasta gamma di substrati, tra cui alluminio, acciaio inox, acciaio zincato, compositi, plastiche, acrilico, policarbonato, ABS, legno verniciato o sigillato e cemento. Questi nastri per fissaggio offrono un'elevata resistenza al taglio e alle alte temperature, conformabilità e adesività alle superfici. Trovano generalmente impiego in applicazioni per diversi settori, quali trasporti, elettronica, costruzioni, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche. Consentono una giunzione affidabile tra vari materiali, garantendo resistenza e rapidità nelle applicazioni permanenti. Applicazioni consigliate: parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli. Immagina, progetta, produci con la famiglia di nastri 3M™ VHB™ 4941 Il nastro 3M™ VHB™ 4947 fa parte della famiglia 4941 di nastri 3M™ VHB™. Utilizza un adesivo acrilico multi-purpose su entrambi i lati di un nucleo conformabile in schiuma. La combinazione di resistenza, conformabilità e adesività rende questa linea una delle più valide e versatili tra le famiglie di nastri 3M™ VHB™. È progettata per garantire una buona adesività a metalli, vetro e altri substrati ad alta e media energia superficiale. Offre inoltre una buona adesività ad un'ampia varietà di plastiche, compreso il vinile plasticizzato. Questo nastro può essere usato, tra l'altro, per sigillare le lenti in policarbonato sui dispositivi LCD, per fissare i pannelli di controllo grazie alla compatibilità con diversi tipi di vernice e per montare condotti e canaline per la spiccata resistenza agli agenti plastificanti presenti nei prodotti vinilici. Nastro in schiuma non tradizionale I nastri 3M™ VHB™, inventati da 3M™ nel 1980, sono stati i primi del loro genere. Questi esclusivi nastri uniscono la conformabilità a un fissaggio resistente permanente. Il risultato è una famiglia di nastri estremamente resistenti, in grado di aderire a una vasta gamma di substrati. Il nastro 3M™ VHB™ è un'alternativa collaudata a viti, rivetti, saldature e altri metodi di fissaggio meccanico. Facciate continue, smartphone, segnaletica stradale, frigoriferi, finestre di design e altro ancora: il nastro VHB è ideale per tutte queste applicazioni in una o più fasi del processo di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura. Questo nastro sicuro e affidabile offre un fissaggio uniforme, un'eccezionale robustezza e un'ottima resistenza a solventi e umidità. 3M™ garantisce supporto per tutti i propri prodotti ed è a disposizione per un aiuto specifico o per consigli sulle applicazioni se necessario. Affidabilità comprovata dei nastri 3M™ VHB™ Il nastro 3M™ VHB™ offre un fissaggio resistente e altri vantaggi che i fissaggi meccanici non possono garantire. Questo nastro migliora l'aspetto dei prodotti finiti eliminando rivetti e viti e offrendo al tempo stesso la possibilità di movimentare immediatamente il prodotto assemblato. Nella maggior parte dei casi, il nastro 3M™ VHB™ consente un processo più rapido del fissaggio meccanico o dell'utilizzo di un adesivo liquido. Questa linea versatile di nastri può essere usata in interno o esterno e in varie applicazioni, tra cui l'assemblaggio di finestre, porte e insegne e in applicazioni per i settori dell'elettronica, delle costruzioni e di molte altre applicazioni industriali. Il nastro 3M™ VHB™, resistente alle sostanze chimiche e non soggetto a variazioni dovute ai raggi UV o al variare della temperatura, è in grado di tollerare il caldo di Dubai e il freddo del Canada. L'esclusiva composizione chimica dell'adesivo acrilico è particolarmente robusta, non si altera nel tempo e rende quindi questo prodotto un nastro duraturo e forte su cui fare affidamento. Far emergere idee migliori grazie alla scienza e all'innovazione La divisione 3M™ Industrial Adhesives and Ta

Vantaggi:

  • Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
  • L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
  • Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
  • Adesivo nero universale di 1,1 mm con un nucleo conformabile in schiuma per un corretto bilanciamento di tenuta e conformabilità nelle applicazioni più impegnative, specialmente su substrati con alta e media energia superficiale
  • Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
  • La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
  • Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
  • Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
  • Offre una buona resistenza agli agenti plastificanti

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile nelle applicazioni con superfici ad elevate irregolarità, materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli
  • Utilizzabile nelle applicazioni in vari settori, tra cui trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche

Download & documenti

Della stessa famiglia "VHB 4941" Visualizza tutto