Nastro 3M™ VHB™ 4941P, Grigio, 300 mm x 33 m, 1.1 mm

Codice art.: 7000072399
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Serie VHB 4941
Denominazione originale prodotto 3M™ VHB™ Klebeband 4941; 3M™ VHB™ Klebeband 4941P
Colore grigio
Numero nastri adesivi 1 pz.
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Su due lati
Materiale di supporto Espanso PE
Adesivo Acrilato
Resistente a temperature max. 150 grado
Campo di applicazione Fondi lisci; Fondi ruvidi
Applicazione Incollaggio permanente; Incollare; Montaggio
Caratteristiche Con sistema antivibrazioni; Es. resistente all’umidità; autoadesivo; impermeabili all’acqua
Lunghezza L 33 m
Larghezza B 300 mm
Spessore S 1,1 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000072399
EAN / GTIN 04001895486517
Codice del produttore 7000072399
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato per l'incollaggio permanente con un'elevata forza di adesione in applicazioni critiche su materiali di energia di superficie medio-alta. Resistente ai plastificanti.

Vantaggi:

  • Adesivo acrilico, grigio, 1.1 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile
  • Offre buona resistenza ai plastificanti
  • Incollaggi forti e duraturi su un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come alluminio, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato, policarbonato, ABS
  • Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi
  • Elevata resistenza all'invecchiamento
  • Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
  • L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
  • Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
  • Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
  • Progettato per uso interno ed esterno

Raccomandazioni:

  • Incollaggio pannello su telaio
  • Fissaggio del rinforzo al pannello
  • Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
  • Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali
  • Incollaggio display elettronici
  • Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento

Download & documenti