Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio scuro
Funzionalità di progettazione avanzate
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 1200 mm
Ridurre i costi di produzione
Descrizione:
Il nastro VHB™ 4646 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, di colore grigio scuro, sensibile alla pressione e dotato di un liner filmico in PE. Spessore: 0,64mm.
Proprietà:
Applicazione facile e veloce, alte prestazioni e lunga durata// Resiste a temperature elevate fino a 230 °C
Maggiori possibilità di progettazione// L'adesivo sensibile alla pressione offre una resistenza immediata all'uso.
L'incollaggio praticamente invisibile consente di ottimizzare la progettazione// Riduzione della rilavorazione
Nastro biadesivo di 0,6 mm di spessore, per impieghi gravosi, di colore grigio scuro, in adesivo universale resistente alle alte temperature// Collegamenti facili e veloci.
Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, risparmiando le operazioni di foratura, molatura, finitura, avvitamento, saldatura e pulizia// Riduce i costi di produzione
L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti// Ideale per l'incollaggio di metalli e prima della verniciatura a polvere
Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.// Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.
Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili// Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili.
Eccellente resistenza alla temperatura nell'incollaggio di parti metalliche prima della verniciatura// Eccellente resistenza alla temperatura nell'incollaggio di parti metalliche prima della verniciatura.
Nota:
Per uso interno ed esterno
Per l'incollaggio di metalli come l'acciaio (inossidabile), l'alluminio e altri materiali ad alta energia come superfici verniciate, vetro, ceramica e molte materie plastiche.