3M™ VHB™ Tape 4646

Artikelnummer: 7000072199
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072199
EAN/GTIN 04046719675722
Nummer fabrikant 7000072199

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Donkergrijs
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 1200 mm
Verlaag de productiekosten

Omschrijving:

Bedenk, ontwerp en maak uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 4646. Dit is een donkergrijze, universele tape met een dikte van 0,6 mm op basis van acryllijm met een stevige schuimbasis. De tape is goed bestand tegen hoge temperaturen. Deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden met hoge oppervlakte-energie.

Kenmerk:

Snel en eenvoudig aan te brengen, hoge prestaties en duurzaam// Bestand tegen hoge temperaturen tot 230°C
Verbeterde ontwerpmogelijkheden// Drukgevoelige kleefstof biedt onmiddellijke sterkte voor gebruik
Vrijwel onzichtbare lijmverbinding zorgt voor geoptimaliseerd ontwerp// Minder nabewerking
0,6 mm dikke, dubbelzijdige kleefband voor zwaar gebruik in donkergrijs, gemaakt van universele kleefstof die bestand is tegen hoge temperaturen// Snelle en gemakkelijke verbindingen.
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen wordt vermeden// Lagere productiekosten
Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken// Ideaal voor het lijmen van metalen en voor het poedercoaten
Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.// Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.
Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk.
Uitstekende temperatuurbestendigheid bij het lijmen van metalen onderdelen vóór het verven// Uitstekende temperatuurbestendigheid bij het lijmen van metalen onderdelen vóór het verven.

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verlijmen van metalen zoals (roestvrij) staal, aluminium en andere hoog-energetische materialen zoals geverfde oppervlakken, glas, keramiek en vele kunststoffen.