Ruban 3M™ VHB™ 4646F, Gris, 1200 mm x 66 m, 0.6 mm

Réf.: 7000072199
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série VHB 4611
Référence fabricant 3M™ VHB™ Klebeband 4646F
Couleur gris
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat mousse PE
Masse adhésive Acrylate
Résistance aux températures max. 200 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application Montage; collage permanent; coller; montage
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; résistant aux intempéries; water-proof
Longueur L 66 m
Largeur B 1 200 mm
Epaisseur S 0,6 mm

Identification et classification

Référence article 7000072199
EAN / GTIN 04046719675722
Réf. fabricant 7000072199
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Il s'agit d'un ruban mousse haute performance avec un excellent compromis entre l'adhésion initiale et la résistance au cisaillement.

Avantage(s):

  • Haute performance
  • Excellente résistance à la température
  • Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
  • L'adhésif polyvalent gris foncé, 1,6 mm, avec mousse ferme, offre une résistance supplémentaire aux températures élevées
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage

Recommandation(s):

  • À utiliser pour les joints de renfort et de panneau, y compris l'assemblage de peinture avant le four, ainsi que les joints de garniture et de garniture
  • Utilisation dans des applications sur différents marchés, y compris le transport, les appareils électroménagers, l'électronique, la signalisation et l'affichage, et les secteurs industriels généraux