• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro 3M™ VHB™ 4912F

Codice art.: 7000071290
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 9 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 9 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000071290
EAN / GTIN 04046719616589
Codice del produttore 7000071290
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Praticità unita a un'elevata capacità di fissaggio

Il nostro 3M™ VHB™ 4912F è formato da un adesivo acrilico resistente con proprietà viscoelastiche. Aderisce a substrati con elevata energia superficiale, tra cui alluminio, acciaio inox, acciaio zincato, numerosi compositi e plastiche, acrilico, policarbonato, ABS e legno verniciato o sigillato. Questi nastri per fissaggio offrono un'elevata resistenza al taglio e alle alte temperature, conformabilità e adesività alle superfici. Trovano generalmente impiego in applicazioni per vari settori, quali trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche. Consentono un'adesione permanente tra vari materiali, garantendo resistenza e rapidità.

Applicazioni consigliate: parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli

Immagina, progetta, produci con il nastro 3M™ VHB™ 4912F

Il nastro 3M™ VHB™ 4912F ha una resistenza alla pelatura e alla trazione del nastro molto più elevata dei comuni nastri sensibili alla pressione. È resistente ai solventi, alle temperature estreme e alla luce ultravioletta ed è adatto alle applicazioni in ambienti al chiuso e all'aperto.

Nastro in schiuma non tradizionale

I nastri VHB™, inventati da 3M™ nel 1980, sono stati i primi della categoria. Questi esclusivi nastri uniscono la conformabilità a un fissaggio resistente permanente. Il risultato è una famiglia di nastri estremamente resistenti, in grado di aderire a una vasta gamma di substrati. Il nastro 3M™ VHB™ è un'alternativa collaudata a viti, rivetti, saldature e altri metodi di fissaggio meccanico. Facciate continue, smartphone, segnaletica stradale, frigoriferi, finestre di design e altro ancora: il nastro VHB è ideale per tutte queste applicazioni in una o più fasi del processo di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura. Questo nastro sicuro e affidabile offre un fissaggio uniforme, un'eccezionale robustezza e un'ottima resistenza a solventi e umidità. 3M™ garantisce supporto per tutti i propri prodotti ed è a disposizione per un aiuto specifico o per consigli sulle applicazioni se necessario.

Affidabilità comprovata dei nastri 3M™ VHB™

Il nastro 3M™ VHB™ offre un fissaggio resistente e altri vantaggi che i fissaggi meccanici non possono garantire. Questo nastro migliora l'aspetto dei prodotti finiti eliminando rivetti e viti e offrendo al tempo stesso la possibilità di movimentare immediatamente il prodotto assemblato. Nella maggior parte dei casi, il fissaggio con nastri 3M™ VHB™ consente un processo più rapido del fissare con metodi meccanici o usare un adesivo liquido. Questa linea versatile di nastri può essere usata in interno o esterno e in varie applicazioni, tra cui l'assemblaggio di finestre, porte e insegne e in applicazioni per i settori dell'elettronica, delle costruzioni e di molte altre applicazioni industriali. Il nastro 3M™ VHB™ è resistente alle sostanze chimiche, non è soggetto a variazioni dovute ai raggi UV o al variare della temperatura ed è in grado di tollerare il caldo di Dubai e il freddo del Canada. L'esclusiva composizione chimica dell'adesivo acrilico è particolarmente robusta, non si altera nel tempo e rende quindi questo prodotto un nastro duraturo e forte su cui fare affidamento.

Far emergere idee migliori grazie alla scienza e all'innovazione

La divisione 3M™ Industrial Adhesives and Tapes applica la conoscenza scientifica dell'adesività per offrire soluzioni innovative che migliorano i processi aziendali di design e produzione in tutto il mondo. Queste tecnologie aiutano i clienti a lanciare sul mercato prodotti competitivi in modo più efficiente e rapido.

Vantaggi:

  • Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
  • L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
  • Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
  • Questo adesivo universale bianco di 2 mm su entrambi i lati di un nucleo in schiuma rigida si fissa a numerosi substrati ad alta energia superficiale
  • Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
  • La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
  • Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
  • Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per la giunzione di materiali trasparenti, montaggio di insegne traslucide retroilluminate, fissaggio di barriere per vetro con riempitivo in resina e fissaggio generale del vetro, oltre che di metalli e substrati ad alta energia superficiale, parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi, pannelli su telaio e rinforzi su pannello