3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F

Número de artículo: 7000071290
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 9 unidades
  • Pasos del pedido: 9 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie VHB™ 4912F
Denominación del fabricante 3M™ VHB™ Klebeband 4912F
Embalaje sueltos
Color blanco
Temperatura de almacenamiento desde -40 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 90 °C
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Espuma de PE
Masa adhesiva Acrilato
Resistencia a la temperatura mín. -40 grados
Resistencia a la temperatura máx. 90 grados
Con forro
Intervalo de aplicación Exterior; Interior; Sustratos lisos
Aplicación Fijar; Montaje; Pegado permanente; Pegar
Características Amortiguador de vibraciones; Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; elástico; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los disolventes; resistente a los productos químicos; resistente a rasgado; resistente al agua
Longitud L 33 m
Anchura B 30 mm
Espesor S 2 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000071290
EAN / GTIN 04046719616589
Número del fabricante 7000071290
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Comodidad unida a un poder de adhesión extremo

Nuestra cinta 3M™ VHB™ 4912F tiene un adhesivo acrílico duradero con propiedades viscoelásticas. El resultado es una cinta de espuma de doble cara y extraordinariamente fuerte que adhiere a una amplia gama de sustratos, incluido aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, materiales compuestos y plásticos, acrílicos, policarbonatos y ABS, así como madera pintada o lacada. Estas cintas adhesivas proporcionan una excelente resistencia a cizalladura, adaptabilidad, adhesión y resistencia a temperatura. Suelen usarse en aplicaciones de distintos mercados, incluidos transporte, electrodomésticos, electrónica, señalización y visualización y sectores industriales de índole general. Unen de forma permanente diversos materiales con fuerza y rapidez.

Aplicaciones recomendadas: embellecedores, materiales decorativos, placas de identificación y logotipos, pantallas electrónicas, uniones de paneles a marcos y de rigidizadores a paneles

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ 4912F

La resistencia a pelado y el poder de sujeción de la cinta 3M VHB 4912F son notablemente superiores a los valores típicos de otras cintas adhesivas sensibles a la presión.
Es resistente a disolventes, temperaturas extremas y luz UV, además de adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores.

Una cinta de espuma nada convencional

3M inventó en 1980 las cintas 3M VHB, las primeras de este tipo. Estas exclusivas cintas combinan adaptabilidad con una unión sólida y permanente. El resultado es una familia de cintas extraordinariamente resistentes que se adhieren a una amplia variedad de sustratos. La cinta 3M VHB es una alternativa probada a tornillos, remaches, puntos de soldadura y otras formas de fijación mecánica. Rascacielos, teléfonos móviles, señalizaciones electrónicas en autopistas, refrigeradores o ventanas arquitectónicas entre otros... En todas estas aplicaciones se confía en esta cinta de unión especializada para uno o más pasos de los procesos de ensamblaje, montaje, fijación y sellado. Esta cinta de total confianza ofrece una unión fiable, una durabilidad extraordinaria y una excelente resistencia a la humedad y a disolventes. 3M da apoyo a todos sus productos y le proporcionará directrices de diseño y soporte técnico siempre que lo necesite.

Fiabilidad probada de las cintas 3M VHB

La cinta 3M VHB ofrece una unión duradera de una forma que no pueden ofrecer las fijaciones mecánicas. Esta cinta mejora el aspecto de los productos acabados al eliminar remaches y tornillos, a la vez que proporciona la posibilidad de manipulación inmediata. En la mayoría de los casos, la fijación con cinta 3M VHB es un proceso más rápido que el taladrado, la fijación mecánica o el uso de adhesivo líquido. Esta versátil línea de cintas puede usarse en interior o exterior en aplicaciones muy diversas, incluidos el montaje de ventanas, puertas y señalizaciones, componentes electrónicos, construcción e incontables aplicaciones industriales de distinta índole. Químicamente resistente además de estable a temperaturas y radiaciones UV, la cinta 3M VHB puede resistir el calor de Dubái y el frío de Canadá. Los exclusivos componentes químicos acrílicos son extremadamente duraderos y resistentes al envejecimiento, lo que la convierte en una cinta potente y de larga duración en la que poder confiar.

Hacemos emerger mejores ideas mediante la ciencia y la innovación

La división de cintas y adhesivos industriales de 3M aplica la ciencia de la adhesión para proporcionar soluciones innovadoras que mejoren los procesos de diseño y fabricación de empresas de todo el mundo. En última instancia, estas tecnologías ayudan a clientes como usted a comercializar productos competitivos con mayor rapidez y eficacia.

Ventaja:

  • Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
  • El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
  • Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
  • Adhesivo de uso general en ambas caras de una espuma dura, blanco,de 2 mm que se adhiere a muchos sustratos de alta energía superficial
  • Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
  • La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
  • Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza

Recomendación:

  • Úsela para la unión de materiales transparentes, montaje de señales traslúcidas retroiluminadas y sustratos de alta energía superficial (HSE), embellecedores y materiales decorativos, placas de identificación y logotipos, uniones de paneles a marcos y de refuerzos a paneles