• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Kit respiratore Safety Box, 1000M

Codice art.: 7000068092
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Maschera filtro particolato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000068092
EAN / GTIN 04001895684746
Codice del produttore 7000068092
Numero-L L01110 251
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per una raccolta completa di apparecchiature di sicurezza 3M per un'ampia gamma di applicazioni industriali, scegli le Safety Box 3M™. I nostri kit contengono un'ampia varietà di apparecchiature di sicurezza tra auricolari, occhiali a mascherina e protezione delle vie respiratorie tra cui semimaschera, filtri per gas e vapore, filtri antiparticolato e Respiratori per particolato 3M™ Aura™.

Vantaggi:

  • La protezione delle vie respiratorie include: 1 Semimaschera riutilizzabile 3M™, Medium, 6200, 2 Filtri per gas e vapora a baionetta 3M™, A2, 6055, 4 Filtri antiparticolato 3M™ a baionetta, P2R, 5925, 2 x 3M™ 501 Fermo per filtro, 2 Respiratori per particolato 3M™ Aura™, P2, 9322
  • La protezione acustica include: 1 Inserti auricolari con archetto 3M™ 1310, 2 paia di auricolari 3M™ serie 1100
  • Occhiali inclusi: 1 occhiali a mascherina 3M™ GoggleGear™ 2890SA
  • Contiene 2 panni per la pulizia 105
  • Comoda Safety Box contenente un'ampia gamma di dispositivi di sicurezza in un pratico contenitore di conservazione